Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbohrmaschine RR-13DP 13mm 800min-¹ 1,5-13mm RED ROOSTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4688241088
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RR-13DP
EAN/GTIN:
     8717981197477
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
ideal für Fachwerkstätten und den gewerblichen Produktionseinsätze · Kunststoffgehäuse · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links- und rechtsdrehend · Lieferung inklusive Schnellspannbohrfutter und SeitengriffWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 480l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Bohrfutterspannweite:
1,5-13 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Leerlaufdrehzahl:
800 min-¹
Anschlussgewinde:
6,3 mm (1/4″) IG
Gewicht:
1,3 kg
Marke:
RED ROOSTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Druckluftbohrmaschinen, Druckluftwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 169,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 174,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 175,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 176,48*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 183,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.