Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftratschenschrauber MR-2410B 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.78 Nm TOKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4688241008
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     MR2410B
EAN/GTIN:
     8717981000241
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten an schwer zugänglichen StellenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,2kg· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2″) A4-kt.
Drehmoment max.:
78 Nm
Leerlaufdrehzahl:
175 min-¹
Luftverbrauch:
360 l/min
Anschlussgewinde:
6,3 mm (1/4″) IG
Marke:
TOKU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Ratsche, Ratschenschrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 122,02*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,25*
€ 123,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 124,46*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 135,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,60*
€ 150,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.