Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftratschenschrauber MR-2410B 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.78 Nm TOKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4688241008
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     MR2410B
EAN/GTIN:
     8717981000241
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten an schwer zugänglichen StellenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,2kg· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2″) A4-kt.
Drehmoment max.:
78 Nm
Leerlaufdrehzahl:
175 min-¹
Luftverbrauch:
360 l/min
Anschlussgewinde:
6,3 mm (1/4″) IG
Marke:
TOKU
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Ratsche, Ratschenschrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 121,72*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,60*
€ 123,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,73*
€ 124,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,16*
€ 134,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,95*
€ 150,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.