Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- u. Trockensauger ATTIX 30-11 PC 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4687226007
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413592
EAN/GTIN:
     5711145265203
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose · Saugkraftregulierung · Softstart · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · antistatisch vorbereitetWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
3700 l/min
Unterdruck:
250 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Behältervolumen:
30 l
Schalldruckpegel:
59 dB(A)
Kabellänge:
7,5 m
Gewicht:
10 kg
Breite:
380 mm
Länge:
450 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
595 mm
Marke:
NILFISK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 309,46*
€ 369,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,43*
€ 370,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,49*
€ 370,40*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 313,10*
€ 372,42*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 314,95*
€ 374,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,66*
€ 439,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,16*
€ 438,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.