Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox 4000 l/h 45m 8m 1100 W STA 24l METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4684508028
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600982000
EAN/GTIN:
     4061792001558
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem WasserbedarfWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15,5kg· Antriebswelle: Edelstahl· Pumpengehäuse: Edelstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
HWW 4000/25 Inox
Fördermenge max.:
4000 l/h
Förderhöhe max.:
45 m
Ansaughöhe max.:
8 m
Druck max.:
4,5 bar
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder:
1
Sauganschluss:
25,4 mm (1″) IG
Druckanschluss:
25,4 mm (1″) IG
Behälter:
Stahl 24 l
Steckertyp:
CEE
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Hauswasserwerke, Pumpen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 192,68*
€ 214,37*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 186,55*
€ 223,28*
€ 4,90*
ab € 182,48*
€ 223,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 223,32*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,07*
€ 224,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.