Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4681108297 Herst.-Nr.: 601505850 EAN/GTIN: 4061792217782 |
| |
|
| | |
| für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf · integrierte Haltemagnete · Tragegriff und Aufhängemöglichkeiten · Lampenkopf um 270° horizontal drehbar · stufenlose Dimmfunktion · Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit · vorbereitet für den Stativeinsatz (5/8” Gewinde) · USB-Anschluss · staub- und spritzwassergeschützt IP54Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,9 (ohne Akku)kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Lichtstrom: | 4000 lm | Leuchtdauer: | 18 V 4 Ah LIHD: 140 min / 18 V 10 Ah LIHD: 390 min | Marke: | METABO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, Metabo Ersatzteile, metabo akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchten, Akkuleuchten, Lampe, Lampen, Strahler |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,51* | € 139,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,60* | € 139,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 119,09* | € 150,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,22* | € 162,57* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,78* | € 166,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|