Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 Abm.168x115x2 ND PN 25-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4577770157
Hersteller:
     Theodor Winkel
Herst.-Nr.:
     1298168
EAN/GTIN:
     4059862007616
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
dn100 nbr flachdichtung
flachdichtringe nbr
Ausführung: Hochdruck Einsatzbereich: Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung · sehr hoher Leistungsstandard · beständig gegen Öle, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe und Kältemittel Material: NBR-gebundene AramidfaserZulassungen: BAM geprüft, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DVGW VP 401, Elastomerleitlinie, ÖVGW Reg.Nr. G 1.912, DNV GL, TA-Luft, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497Temperaturbereich: bis +400 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: bis +400°C
Weitere Informationen:
Nennweite DN:
100
Nenndruck PN:
25-40
Dicke:
2 mm
Abmessung:
168 x 115 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachdichtring dn100, Flachdichtringe, Ringdichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 16,40*
€ 21,13*
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 22,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 22,89*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 19,24*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.