Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch TRIX® Blaustrahl ID 13mm AD 23mm L.40m blau/schwarz NBR Rl.CON


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777084
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031253
EAN/GTIN:
     4045998018848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
nach DIN EN ISO 2398 : 2010 Typ 3C / L-T · schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest · hochflexibel und robust · ab DN 28 CR-Außenschicht, stoffgemustert · sehr gute Ölbeständigkeit, RMA Class A · längenunabhängig elektrisch leitfähig, R 6 Ω · ab DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398 3C/L-T, ab DN 28 2C/L-TTemperaturbereich: -40 °C bis +85 °CKennzeichnung: 6 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX® BLAUSTRAHL® DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R 6 Ω/m Made in Germany"Einsatzbereiche: Der TRIX®-Blaustrahl ist das Spitzenprodukt für den schweren Einsatz im Druckluftbereich. Der Schlauch entspricht der Norm DIN EN ISO 2398 und ist das Top-Arbeitsgerät für Industrie, Bergbau, Steinbrüche, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Werften, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche.LOBA (Landesoberbergbauamt) Ausführung auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,41kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
23 mm
Wandstärke:
5 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Biegeradius:
60 mm
Berstdruck:
100 bar
Farbe:
blau/schwarz
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 bis +70 °C
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Elektrische Leitfähigkeit:
R10^6 Ω/Leitung
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Material:
NBR
Höchsttemperatur:
85 °C
Norm:
DIN EN ISO 2398:2010 3C/L-T, ab DN28 nach DIN EN ISO 2398:20
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 25 bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 13mm, Conti, Contitech, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
89 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 8,79*
13 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 8,83*
24 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 8,87*
90 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 8,88*
100 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 9,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 80 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 120 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 160 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 240 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
ab 280 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 320 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 360 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 400 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 351,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
698-019-5
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.