| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4505030330 Herst.-Nr.: 100 24 EAN/GTIN: 4016509100246 |
| | |
|
| | |
| öllöslich · zum Einschleifen von Ventilen aus Stahl, Eisen und Guss · verdünn- und auch abwaschbar mit Öl, Petroleum, BenzinVerarbeitungshinweise:Nr. 1 grobe Körnung: auch zum Vorschleifen von Autoventilen geeignetNr. 3 feine Körnung: auch zum Nachschliff von Autoventilen geeignet Weitere Informationen: | | Körnung: | grob | Farbe: | grau | Gewicht: | 440 g | Inhalt: | 220 ml | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Gebinde: | Dose | Werkstoffeignung Kunststoff: | sehr gut geeignet | Marke: | DIAMANT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,26* | € 18,73* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,25* | € 18,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 13,39* | € 18,95* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,44* | € 20,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,74* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|