Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefitting 90Grad IG NPS 1 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4500100043
Herst.-Nr.:
     301112T
EAN/GTIN:
     4251680622389
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Gewindefitting
I/I-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· A: 43mm
Weitere Informationen:
NPS:
1 1/2 ″
Gewicht:
0,2864 kg
Ausführung:
301
Material:
V4A / 1.4408/316/CF8
Marke:
SPRINGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindefittings, gewindefitting edelstahl, gewindefitting, edelstahl-bogen 90°, Bogen, Fitting, Knie, Winkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,62*
€ 8,50*
Lager 1690
7
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,95*
€ 10,29*
1 Tag
10
5
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 10,34*
5 Tage
10
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,26*
€ 10,48*
1 Tag
10
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.