Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz SK 500 L100xB70mm K.100 KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300200201
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     125280
EAN/GTIN:
     4014855025275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
vierseitig einsetzbar · geeignet für Farbe/Lack, Holz und KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 25mm· Anwendungsgebiet: Farbe/Lack/Spachtel, Holz· Kornart: Korund· Nutzungsart: Handschliff· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Breite:
70 mm
Länge:
100 mm
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6611*
€ 0,8211*
2 Tage
350
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,87*
Lager 1690
375
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,89*
6 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,90*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.