Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenrüttler LATI-U42 230 V LAIER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4220400054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LATI-U42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
betonverdichter
mit integriertem Umformer · sehr robuster Aufbau für besondere Betriebssicherheit und geringe Wartungsintensität · die 12000 Schwingungen pro Minute mit einer Frequenz von 200 Hz sorgen für eine extrem hohe VerdichtungsleistungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10,4kg· Stromaufnahme: 1,4A
Weitere Informationen:
Modell:
LATI-U42
Vibrator-Ø:
42 mm
Anschlussspannung:
230 V
Marke:
LAIER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innenvibratoren, Schalungen, Verdichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.194,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,50*
€ 1.564,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,61*
€ 1.542,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.296,60*
€ 1.542,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.296,59*
€ 1.542,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,74*
€ 1.489,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.251,73*
€ 1.489,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.251,72*
€ 1.489,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.251,71*
€ 1.489,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.251,70*
€ 1.489,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,03*
€ 1.468,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,08*
€ 1.420,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.