Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk Modell HTG Typ A Trgf.500kg Trägerflansch-B.50-220mm YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4172112105
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05300006
EAN/GTIN:
     4025092074711
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk yale
kompakte Konstruktion, niedrige Bauhöhe · auf verschiedene Trägerprofile (INP, IPE, IPB) und einen weiten Trägerbereich einstellbar · die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert · optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen · die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14% ausgelegt (DIN 1025-1) · Handkette für Laufbahnhöhe 3 mGrößere Laufbahnhöhen (Mehrpreis) bitte bei Bestellung angeben.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 11,2kg· Ausstattung: mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Trägerflanschbreite:
50-220 mm
Trägerflanschstärke:
max. 25 mm
Ausführung:
Haspelfahrwerk
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk, handfahrwerk tk 500 kg, Fahrwerke, Haspelfahrwerke, Laufkatze, Schiebefahrwerk
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,68*
€ 303,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,12*
€ 303,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,97*
€ 314,27*
Frei Haus
ab € 273,53*
€ 314,82*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,09*
€ 357,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,81*
€ 416,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 334,57*
€ 398,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 557,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 405,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 479,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 516,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 293,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 319,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 416,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 692,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 377,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.580,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.506,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 417,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.632,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300013
ab € 502,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.