Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollfahrwerk Modell HTP Typ A Trgf.1000kg Trägerflansch-B.50-220mm YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4172110010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05141274
EAN/GTIN:
     4025092054881
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk
kompakte Konstruktion, niedrige Bauhöhe · auf verschiedene Trägerprofile (INP, IPE, IPB) und einen weiteren Trägerbereich einstellbar · die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert · optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen · die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14% ausgelegt (DIN 1025-1)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,0kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Trägerflanschbreite:
50-220 mm
Trägerflanschstärke:
max. 25 mm
Ausführung:
Rollfahrwerk
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk yale, handfahrwerk, rollfahrwerk 1000 kg tragfähigkeit, Fahrwerke, Rollfahrwerke, Schiebefahrwerk
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,98*
€ 207,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,67*
€ 207,98*
4 Tage
427
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 215,27*
Frei Haus
ab € 184,61*
€ 215,89*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,56*
€ 252,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 557,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 405,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 479,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 516,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 293,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 319,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 416,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 692,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 377,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.580,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.506,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 417,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.632,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.