Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.3 kurz AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4123665300
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94318
EAN/GTIN:
     4020772094317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
kurze Bauform · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden · Ausführung nichtrostender Stahl auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· A: 12mm· L2: 16mm· M2: M20x1,5mm· HW min.: 22mm· L1: 108mm· HW max.: 35mm· H1: 123mm· F1: 2,5kN· Gesamthöhe: 128mm· F2: 2,5kN· B: 57mm· L3: 115mm· E: 25mm· M: M8mm· N: 33mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 35
Hub:
40 mm
Länge gespannt:
108 mm
Höhe gespannt:
123 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Haltekraft F1:
2,5 kN
Marke:
AMF
Bauart:
kurz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 22,66*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 23,18*
5 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 18,33*
€ 23,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,94*
€ 26,98*
Lager 1690
35
1
€ 5,99*
ab € 36,41*
€ 43,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.