Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.2 kurz AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4123665200
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94300
EAN/GTIN:
     4020772094300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
kurze Bauform · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden · Ausführung nichtrostender Stahl auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· A: 10mm· L2: 13mm· M2: M16x1,5mm· HW min.: 17mm· L1: 68,5mm· HW max.: 25mm· H1: 73mm· F1: 1kN· Gesamthöhe: 76mm· F2: 1kN· B: 36mm· L3: 68mm· E: 15mm· M: M6mm· N: 30,5mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Andrückschraube:
M6 x 25
Hub:
21,5 mm
Länge gespannt:
68,5 mm
Höhe gespannt:
73 mm
Haltekraft F2:
1 kN
Haltekraft F1:
1 kN
Marke:
AMF
Bauart:
kurz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 15,51*
€ 19,46*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 20,39*
5 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 16,03*
€ 20,56*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 22,63*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 30,07*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.