| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4118645652 Herst.-Nr.: 124981L2516P253 EAN/GTIN: 4030456152462 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · DIN 4981 (ISO 7) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Einstechbreite: 6mm· Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | links | Größe (Schaft Vierkant): | 25 x 16 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Norm: | DIN 4981 ISO7 | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,07* | € 7,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,18* | € 8,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,27* | € 8,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 6,21* | € 8,56* | | | | Lager 1690 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,71* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|