Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechdrehmeißel DIN 4981ISO7 12x8mm HM P25/P30 li. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118645502
Herst.-Nr.:
     124981L1208P253
EAN/GTIN:
     4030456152066
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Hartmetall P25/P30 · DIN 4981 (ISO 7) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Einstechbreite: 3mm· Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
12 x 8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Norm:
DIN 4981 ISO7
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, drehmeißel din 4981 links, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Stech-Drehmeißel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,37*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,54*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,63*
4 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 4,68*
Lager 1690
12
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R1208P253
ab € 3,29*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L1610P253
ab € 3,59*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R1610P253
ab € 3,57*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L2012P253
ab € 4,26*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R2012P253
ab € 4,25*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L2516P253
ab € 6,11*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R2516P253
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.