| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4118630652 Herst.-Nr.: 124977L3232P253 EAN/GTIN: 4030456146751 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4977 (ISO 5) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | links | Größe (Schaft Vierkant): | 32 x 32 mm | Gesamtlänge: | 170 mm | Norm: | DIN 4977 ISO5 | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirndrehmeißel DIN 4977, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, drehmeißel din 4981 links, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 3 | | € 5,99* | ab € 13,01* | € 17,40* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,07* | € 17,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,72* | € 18,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,67* | € 18,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,67* | € 20,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|