Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M4x0,5mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4114640044
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     105239
EAN/GTIN:
     4046122398645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Supplier Number:
105239
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,42*
€ 20,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,36*
€ 20,06*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,68*
€ 20,49*
1
€ 7,95*
ab € 14,56*
€ 20,93*
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105138
ab € 18,34*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105295
ab € 14,07*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105353
ab € 14,07*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105356
ab € 14,06*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105425
ab € 20,78*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105427
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.