Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 308 BF Extraclean for Hard Wood L.117mm Zahnt.2,2mm XC 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4040105137
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636569
EAN/GTIN:
     3165140470322
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Weitere technische Eigenschaften:· beschichtete Platten 5-50mm· Hartholz, Platten 5-50mm· Multiplexplatten 5-50mm· Sperrholz 5-50mm· Weichholz, Platten 5-50mm· Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen· Empfohlene max. Materialstärke 50mm
Weitere Informationen:
Typ:
T 308 BF
verzahnte Länge:
91 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Zahnteilung:
2,2 mm
Ausführung:
Freiwinkel-, zähnegeschliffen
Material:
BIM
St. je Karte:
5
Marke:
BOSCH
Stärke:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 12,65*
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,76*
€ 14,18*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 636 568
ab € 11,86*
Zubehör
Bosch
2 608 636 570
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.