Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägebogen PUK VARIO 150 Gesamt-L.260mm Blatt-L.150mm ZpZ 25 PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4040085150
Herst.-Nr.:
     150100
EAN/GTIN:
     4010124150129
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
aus 10 x 5 mm Flachstahl, verzinkt · mit glasfaserverstärktem ergonomischem Kunststoffhandgriff · 65 mm hoher Sägeraum · Blattspannung über Rändelmutter
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Blattlänge:
150 mm
Zähne per Zoll:
25
Marke:
PUK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Rändelschraube (ohne Norm), bügelsäge, Baby, Babyeisensäge, Babysäge, Bügeleisensäge, Sägebögen, Sägen, Taschensäge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
291
15
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,93*
1 Tag
291
1
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 6,16*
4 Tage
265
1
€ 7,99*
ab € 4,36*
€ 6,44*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,53*
1 Tag
265
1
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814012
ab € 3,05*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
300110
ab € 5,70*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
305100
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.