Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstein L150xB40xH20mm Super Arkansas 180/500 weiß/braun MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030200100
Herst.-Nr.:
     843420
EAN/GTIN:
     4037073001531
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Super Arkansas Brocken für allgemeine Schneidwerkzeuge · eine Seite fein (weiß, Körnung 500), eine Seite grob (braun, Körnung 180) · nur mit Wasser zu verwenden
Weitere Informationen:
Körnung:
180 / 500
Breite:
40 mm
Länge:
150 mm
Anwendung:
für Stechbeitel / Hobeleisen
Farbe:
weiß / braun
Marke:
MÜLLER
Material:
Super Arkansas
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, arkansas-stein fein, kombi abziehstein, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,36*
Lager 1690
56
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,74*
1 Tag
76
1
€ 6,95*
ab € 6,17*
€ 8,78*
3 Tage
46
1
€ 5,59*
ab € 7,72*
€ 9,04*
4 Tage
76
1
€ 7,99*
ab € 6,73*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843425
ab € 3,84*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843426
ab € 5,45*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843421
ab € 6,07*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843422
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.