Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.240 f.Holz/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030005300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842129
EAN/GTIN:
     4015448670650
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
240
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, handschleifgewebe p240, korundleinen, korund schleifleinen, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,47*
3 Tage
3850
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,47*
Lager 1690
4125
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,47*
4 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3666*
€ 0,4966*
5 Tage
5550
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
2088
ab € 0,81*
Sonstiges
Klingspor
2089
ab € 0,79*
Sonstiges
Klingspor
2090
ab € 0,81*
Sonstiges
Klingspor
2091
ab € 0,80*
Sonstiges
Klingspor
2092
ab € 0,013*
Sonstiges
Klingspor
2093
ab € 0,8048*
Sonstiges
Klingspor
2094
ab € 0,8395*
Sonstiges
Klingspor
2095
ab € 0,82*
Sonstiges
Klingspor
2096
ab € 0,6968*
Sonstiges
Klingspor
2084
ab € 1,03*
Sonstiges
Klingspor
2097
ab € 0,77*
Sonstiges
Klingspor
2085
ab € 1,17*
Sonstiges
Klingspor
2098
ab € 0,86*
Sonstiges
Klingspor
2086
ab € 0,90*
Sonstiges
Klingspor
5334
ab € 0,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.