Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe 125mm K.40 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025335040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841705
EAN/GTIN:
     4015448479307
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · kletthaftend
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
40
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,122*
€ 0,178*
4 Tage
3575
25
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,123*
€ 0,179*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1284*
€ 0,1874*
Lager 1690
2681
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,132*
€ 0,192*
5 Tage
3675
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,132*
€ 0,207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841703
ab € 0,10925*
Ähnlich
PROMAT
4000841704
ab € 0,10925*
Ähnlich
PROMAT
4000841700
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000841701
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000841702
ab € 0,112*
Ähnlich
PROMAT
4000841708
ab € 0,11025*
Ähnlich
PROMAT
4000841709
ab € 0,10925*
Ähnlich
PROMAT
4000841706
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
4000841707
ab € 0,10925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.