Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe 115mm K.100 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025335020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841703
EAN/GTIN:
     4015448409533
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · kletthaftend
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
100
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k100, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
675
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,10925*
€ 0,15825*
2 Tage
675
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,163*
1 Tag
473
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,112*
€ 0,163*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1182*
€ 0,1702*
Lager 1690
506
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,123*
€ 0,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841704
ab € 0,10925*
Ähnlich
PROMAT
4000841700
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000841701
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000841702
ab € 0,112*
Ähnlich
PROMAT
4000841708
ab € 0,11025*
Ähnlich
PROMAT
4000841709
ab € 0,10925*
Ähnlich
PROMAT
4000841705
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
4000841706
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
4000841707
ab € 0,10925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.