Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.125mm K.36 INOX Keramikkorn PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025325035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842622
EAN/GTIN:
     4015448686811
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
36
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
Material:
Keramikkorn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,21*
Lager 1690
2081
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,22*
1 Tag
2013
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,94*
€ 1,24*
4 Tage
2775
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,977*
€ 1,277*
5 Tage
2875
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842616
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000842617
ab € 0,65*
Ähnlich
PROMAT
4000842618
ab € 0,52*
Ähnlich
PROMAT
4000842621
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000842623
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000842624
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.