Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.2000mm B.75mm K.40 f.HO/MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025300020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842400
EAN/GTIN:
     4015448423904
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Korund · ein sehr robustes Polyester-Gewebe (Korn 40 - 80) bzw. Baumwoll-Gewebe (Korn 100 + Korn 120) · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von Stahl, NE-Metallen, Guss, AL-Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
360
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,07*
Lager 1690
270
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,08*
4 Tage
216
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,38*
€ 3,12*
5 Tage
360
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,42392*
€ 3,17392*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,546*
€ 3,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842401
ab € 2,02*
Ähnlich
PROMAT
4000842402
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000842399
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842398
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842395
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842396
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842397
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.