Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe SG ALU D230x2,9mm ger.Alu.Bohr.22,23mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025110230
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61328323
EAN/GTIN:
     4007220538524
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
zum universellen Trennen von Aluminium und weitere NE-Metalle mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial · enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen - damit ist die Oberfläche direkt schweißbar · Scheibenstärke 2,9 mm für robusten Einsatz · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Scheibenstärke:
2,9 mm
max. Drehzahl:
6600 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
PFERD
Ausführung:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 230 mm x 2,9mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
648
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,25*
€ 5,45*
1 Tag
28
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,74*
4 Tage
1029
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,79*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 5,96*
Lager 1690
56
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 198,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.