Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe SG STEEL D115x1,6mm ger.STA Bohr.22,23mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4025100116
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61330122
EAN/GTIN:
     4007220522813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert · effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer· Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen, Trennen von Blechen, Trennen von Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen· Hinweis: PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.· Vorteile: Dünne und gratarme Trennschnitte. Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. Komfortabel und sicher. Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. Schnelle Trennschnitte.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1,6 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Breite:
1,6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
EHT / 41 / T1
Marke:
PFERD
Ausführung:
Stahl
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Materialzuordnung:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheiben 178-1,6, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5683
25
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 1,95*
4 Tage
6556
25
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,09*
Lager 1690
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,14*
2 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.