Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ist-Maß 32mm Soll-Maß 16mm 2St./Btl.FRIEDRICH MÜLLER


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025020016
Herst.-Nr.:
     842093
EAN/GTIN:
     4037073003979
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Reduzierring
schleifscheiben reduzierring
für Schleifscheiben · Kunststoff-Reduzierringe für alle keramischen Schleifscheiben · geeignet zur Reduzierung auf verschiedene Wellendurchmesser
Weitere Informationen:
Ist-Maß:
32 mm
Soll-Maß:
16 mm
Marke:
FRIEDRICH MÜLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierring, Reduzierringe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 1,02*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,02*
5 Tage
54
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,04*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,09*
Lager 1690
28
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,18*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,18*
€ 1,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,16*
€ 1,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,07*
€ 1,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,05*
€ 1,25
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,01*
€ 1,20
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,86*
€ 1,02
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842090
ab € 0,59*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842091
ab € 0,58*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842092
ab € 0,58*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842094
ab € 0,72*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842095
ab € 0,85*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842096
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.