Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø200xB32x51mm 80 Form A m.Aussparung 110x16mm AlOxid PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4025010050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842053
EAN/GTIN:
     4015448488866
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 110 mm
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Edelkorund (Aluminiumoxid) weißzur Bearbeitung von SS- und HSS-Stählen sowie für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Bohrung:
51 mm
Körnung:
80
Breite:
32 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Aussparung 110 x 16 mm
Form:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,45*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 19,90*
€ 26,63*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 21,349*
€ 28,399*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 22,33*
€ 29,57*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 23,13*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842038
ab € 8,86*
Ähnlich
PROMAT
4000842040
ab € 8,68*
Ähnlich
PROMAT
4000842044
ab € 11,16*
Ähnlich
PROMAT
4000842046
ab € 11,14*
Ähnlich
PROMAT
4000842048
ab € 13,54*
Ähnlich
PROMAT
4000842050
ab € 13,52*
Ähnlich
PROMAT
4000842033
ab € 49,47*
Ähnlich
PROMAT
4000842055
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.