Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø200xB25x51mm 36 Form A NK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025005050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842010
EAN/GTIN:
     4015448484349
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Normalkorund (NK) graubesonders zäh, universell verwendbar, hauptsächlich jedoch zur Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, sowie von Schweißnähten und für Arbeiten an Stahlguss
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Bohrung:
51 mm
Körnung:
36
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
Normalkorund
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Form:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 19,86*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 14,40*
€ 20,00*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 15,4258*
€ 21,1158*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,13*
€ 22,05*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 17,38*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.