Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D15xB30mm30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.26000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020080115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842491
EAN/GTIN:
     4015448538950
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
26000 min-¹
Breite:
30 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
15 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1440
100
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 1690
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,37*
4 Tage
1600
100
€ 8,90*
ab € 0,29*
€ 0,38*
1 Tag
1600
100
€ 6,80*
ab € 0,30*
€ 0,40*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,30*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842490
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000842493
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000842494
ab € 0,24*
Ähnlich
PROMAT
4000842496
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000842497
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000842499
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.