Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpastenriegel PP Vorpolitur grau PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4020015910
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44250002
EAN/GTIN:
     4007220294574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden · sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpack verfügbar. Die Ausführung ALU eignet sich für die grobe Vorpolitur mit einem Sisaltuch (ST) und die Vorpolitur mit einem harten Tuch (TH).Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Kupfer, Weitere NE-Metalle, Messing· Breite: 70mm· Höhe: 50mm· Inhalt: 1300g· Länge: 140mm· Verwendung auf: Aluminium + Messing· Vorteile: Schnelles Arbeitsergebnis. Aufeinander abgestimmtes System. Hohe Ergiebigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorpolitur
Anwendungsbereich:
Polieren
Farbe:
grau
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, pferd polierpasten-riegel, schleiföl pferd, schleiföl, Abglänzung, Hochglanzpolitur, Polierpasten, Polierpastenriegel, Schleifpasten, Vorpolitur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,00*
ab € 5,05*
€ 7,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,33*
5 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 7,70*
1
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,88*
Lager 1690
43
1
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.