Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder L.500mm B.38mm PA schwarz 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000900792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KLB 38X500
EAN/GTIN:
     4250799936493
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
mit Metallöse · aus Polyamid gewebt · Klettverschluss haftet in beliebiger Position · geeignet bis zu 10.000 Öffnungen · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · Farbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 300N
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bündel-Ø:
115 mm
Inhalt je Beutel:
10 St.
Breite:
38 mm
Länge:
500 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, Kabelbinder, Strapse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 17,22*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,31*
4 Tage
2
€ 4,99*
ab € 12,61*
€ 17,67*
€ 7,95*
ab € 12,66*
€ 18,44*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 13,105*
€ 18,475*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,22*
€ 20,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,61*
€ 19,77
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 16,60*
€ 19,75
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 16,58*
€ 19,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,30*
€ 18,21
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 15,28*
€ 18,18
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 15,27*
€ 18,17
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 15,26*
€ 18,16
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 15,24*
€ 18,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,75*
€ 16,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,14*
€ 14,45
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
KLB 16X130
ab € 11,76*
Ähnlich
k.A.
KLB 16X200
ab € 12,52*
Ähnlich
k.A.
KLB 20X250
ab € 13,48*
Ähnlich
k.A.
KLB 25X300
ab € 18,14*
Ähnlich
k.A.
KLB 50X700
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.