Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftstabschleifer RC 7048 27000min-¹ 6mm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000898826
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951000276
EAN/GTIN:
     0015451768720
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mmWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
27000 min-¹
Spannzangen-Ø:
6 mm
Luftverbrauch:
228 l/min
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4″) IG
Gewicht:
0,8 kg
Marke:
RODCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluftstabschleifer, Druckluft-Stabschleifer, Druckluftwerkzeuge, Stiftschleifer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,50*
ab € 116,38*
€ 142,50*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 143,17*
Lager 1690
21
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 145,06*
3 Tage
29
€ 4,99*
ab € 119,72*
€ 146,45*
5 Tage
29
€ 5,99*
ab € 122,33*
€ 150,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200630
ab € 23,23*
Ähnlich
Desoutter
8951000274
ab € 47,03*
Ähnlich
Desoutter
8951000275
ab € 107,89*
Ähnlich
Desoutter
8951000277
ab € 125,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.