| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000897061 Herst.-Nr.: MIN6519411 EAN/GTIN: 6416868346329 |
| |
|
| | |
| antistatisch · Ø 27 mm x 4 m · passend zu Industriestaubsauger Art.-Nr. 4000 897 059 Weitere Informationen: | | Ausführung: | antistatisch | Länge: | 4 m | Ø: | 27 mm | passend für: | Industriesauger 4000 897 059 | Marke: | MIRKA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,31* | € 94,04* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,46* | € 94,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 72,54* | € 94,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 73,58* | € 95,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,89* | € 95,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|