| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000897043 Herst.-Nr.: 06703000 EAN/GTIN: 4026851017048 |
| |
|
| | |
| Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk · Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · geschlossene Haube · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,5kg· Leerlaufdrehzahl: 7500min-¹· Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz Weitere Informationen: | | Nuttiefe: | 30 mm | Nutbreite: | 30 mm | Nennaufnahmeleistung: | 1700 W | Trennscheiben-Ø: | 125x22,23 mm | Steckertyp: | C | Marke: | EIBENSTOCK | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,44* | € 471,77* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,11* | € 471,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 437,74* | € 473,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,06* | € 475,80* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 597,21* | € 630,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|