Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät START 300 12/24 V Boost 12V:10-23/24V:8-17 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000896906
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     025547
EAN/GTIN:
     3154020025547
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Ladevorgangs sind erforderlich · eingebaute Tragegriffe · Schutzart IP21 Absicherung 80A · Kabellänge 2 m, Ø 10 mm²Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 400mm· Länge: 230mm· Höhe: 330mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ladespannung:
12 / 24 V
Ladestrom:
Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17 A
Leistung:
Laden 12V: 800 / 24V: 1200 / Starten: 3600 W
Kapazität:
Laden 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / Starten: 35-100 Ah
Netzspannung:
230 V
Gewicht:
13,8 kg
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 24v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Ladegerät, Ladegeräte, Ladestationen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 209,73*
€ 239,94*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 211,71*
€ 241,90*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 210,99*
€ 241,94*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 210,23*
€ 242,38*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 212,58*
€ 243,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
024922
ab € 88,18*
Ähnlich
GYS
029422
ab € 50,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.