Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitstrahldüse Gr.1/2 Zoll B.63mm Btl.m.2 St.LOC-LINE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000879878
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L51809
EAN/GTIN:
     0662633518095
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
Einzel- und Ergänzungsteile 12,7 mm (1/2 Zoll)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: Beutel mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Größe:
1/2 ″
Marke:
LOC-LINE
Größe mm:
12,7 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelschlauch-Flachdüse, breitstrahldüse 63 mm, breitstrahldüse, gelenkschlauch-set 1/2", Breitstrahldüsen, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Kühlleitungsset, Kühlleitungs-Set, Kühlmittelschlauchsysteme, Leitung, Loc-Line, maxiflex®-Kühlmittelschlauchsysteme, maxiflex-Flachdüsen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,55*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,96*
€ 8,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 8,69*
Lager 1690
21
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 12,46*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,41*
€ 14,77
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 12,40*
€ 14,76
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 12,39*
€ 14,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 11,48*
€ 13,66
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 11,47*
€ 13,65
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 11,44*
€ 13,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,83*
€ 12,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,61*
€ 12,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,74*
€ 10,40
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L51807
ab € 5,44*
Sonstiges
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L51848
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.