Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil Gr. 1/4 ” m. IG Btl. m. 2 St. Loc-Line


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000879853
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L21193
EAN/GTIN:
     0662633211934
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4 Zoll)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: Beutel mit 2 Stück· Größe mm: 6,35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Größe:
1/4 ″
Marke:
LOC-LINE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment, Heizungs Absperrventil, Kühlmittelschlauch-Absperrhahn, gelenkschlauch-set 1/4", heizungs absperrventil, absperrhahn ibt, Absperrventile, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Kühlleitungsset, Kühlleitungs-Set, Kühlmittelschlauchsysteme, Leitung, Loc-Line, maxiflex®-Kühlmittelschlauchsysteme, maxiflex-Absperrventile, Schlauch
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 10,30*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 10,66*
5 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,18*
€ 10,85*
7 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,36*
€ 10,85*
Lager 1690
8
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 13,73*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,73*
€ 16,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 13,48*
€ 16,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 13,20*
€ 15,71
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 13,19*
€ 15,70
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 13,18*
€ 15,68
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 13,16*
€ 15,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,29*
€ 14,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,62*
€ 12,64
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L21192
ab € 7,97*
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L21194
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.