Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifdüse Gr. 1/4 ” B.25mm Btl. m. 2 St. Loc-Line


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000879847
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L41489
EAN/GTIN:
     0662633414892
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
Kühlmittelschlauch-Flachdüse
Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4 Zoll)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: Beutel mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Größe:
1/4 ″
Marke:
LOC-LINE
Größe mm:
6,35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch-set 1/4", gelenkschlauch set, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Kühlleitungsset, Kühlleitungs-Set, Kühlmittelschlauchsysteme, Leitung, Loc-Line, maxiflex®-Kühlmittelschlauchsysteme, maxiflex-Flachdüsen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,71*
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,56*
5 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 7,56*
Lager 1690
12
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 10,12*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,12*
€ 12,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 9,82*
€ 11,69
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 9,80*
€ 11,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 9,00*
€ 10,71
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 8,99*
€ 10,70
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 8,97*
€ 10,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,70*
€ 10,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,17*
€ 8,53
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L41407
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.