Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitstrahldüse Gr.1/4 Zoll B.25mm Btl.m.2 St.LOC-LINE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000879846
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L41407
EAN/GTIN:
     0662633414076
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4 Zoll)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: Beutel mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Größe:
1/4 ″
Marke:
LOC-LINE
Größe mm:
6,35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelschlauch-Flachdüse, breitstrahldüse 25 mm, breitstrahldüse, gelenkschlauch-set 1/4", Breitstrahldüsen, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Kühlleitungsset, Kühlleitungs-Set, Kühlmittelschlauchsysteme, Leitung, Loc-Line, maxiflex®-Kühlmittelschlauchsysteme, maxiflex-Flachdüsen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,32*
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 5,85*
5 Tage
71
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 5,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 5,93*
Lager 1690
33
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 8,23*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 7,37*
€ 8,77
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 7,33*
€ 8,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,06*
€ 8,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,59*
€ 7,84
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L41489
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.