Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddüse Gr. 1/4 ” D.6mm Btl. m. 4 St. Loc-Line


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000879845
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L41404
EAN/GTIN:
     0662633414045
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
Kühlmittelschlauch-Runddüse
Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4 Zoll)
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Inhalt:
Beutel mit 4 Stück
Größe:
1/4 ″
Marke:
LOC-LINE
Größe mm:
6,35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch-set 1/4", gelenkschlauch set, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Loc-Line, Runddüsen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,80*
1 Tag
52
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 5,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 5,15*
4 Tage
58
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 5,15*
Lager 1690
16
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,42*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,42*
€ 8,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,41*
€ 8,82
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,06*
€ 8,40
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 7,05*
€ 8,39
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 7,01*
€ 8,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,66*
€ 7,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,07*
€ 7,22
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L41402
ab € 3,46*
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L41403
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.