Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Maschinenleuchte Lichtleiste M 12 W 1200 lm BAUER & BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873413
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/67
EAN/GTIN:
     4260131238673
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, wasserdicht · 120 Grad gleichmäßige Ausleuchtung, blend- und flackerfrei, reflexionsarm · Anschluss an 24 Volt Maschinensteuerung oder mit Netzteil 24 Volt · wasserdicht nach IP67 bis Netzteilkupplung · „Made in Germany“ · flexible Anbringung · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nur durch den Hersteller ausgetauscht werden.Weitere technische Eigenschaften:· Schutzklasse: IP 67 bis Netzteilkupplung· Spannung: 24V
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
12 W
Lichtstrom:
1200 lm
Lichtfarbe:
5500 K
Modell:
Lichtleiste M - schwenkbar
Breite:
40 mm
Länge:
323 mm
Steckertyp:
Kein Stecker
mittlere Lebensdauer:
50000 h
Höhe:
40 mm
Marke:
BAUER & BÖCKER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bauer und böcker maschinenlampe ip 67, lichtleiste led, lichtleiste, Lampe, LED Maschinenleuchte, Leuchten, Maschinenleuchten, Werkstattlampe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 139,63*
€ 162,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,76*
€ 165,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,28*
€ 165,43*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 168,00*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 160,50*
€ 185,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 203,38*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 168,34*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 138,76*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,68*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,63*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 88,84*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 126,02*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 208,14*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 181,32*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.