Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskastentresor CarryMore 55 B386xT278xH195mm 16 je Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000871574
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146395
EAN/GTIN:
     5733439146395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
für den leichten Transport mit einem CarryMore-Trolley kombinierbar · inkl. ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore Tragerahmen · Stoppränder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern · die Sortimentskästen sind mit herausnehmbaren Einsätzen unterschiedlicher Größe ausgestattetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz/blau· Belastbarkeit/Turm: 25kg· Material: Polypropylen, Polycarbonat
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
16 je Koffer
Außentiefe:
278 mm
Außenhöhe:
195 mm
Außenbreite:
386 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 87,53*
€ 105,34*
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 105,44*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 88,04*
€ 105,87*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 88,23*
€ 106,01*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 91,53*
€ 109,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
146425
ab € 208,88*
Zubehör
Raaco
143608 PROMO
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.