Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskastentresor boxxser B347xT342xH305mm 4 Fächer m.4 Sortimentskästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000871558
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137966
EAN/GTIN:
     5733439137966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
praktischer Tragerahmen aus stabilem Polypropylen zur mobilen Lagerung von Kleinteilen · mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Transportsicherung gegen Herausfallen der Koffer · mit 4 Sortimentskoffern · Ausführung 4000 871 558: mit 4 Sortimentskoffer 4000 871 548 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 Sortimentskästen
Anzahl Fächer:
4
Außentiefe:
342 mm
Außenhöhe:
305 mm
Außenbreite:
347 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 133,67*
€ 153,19*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 133,95*
€ 153,32*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 132,69*
€ 153,78*
Frei Haus
ab € 134,94*
€ 154,69*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 154,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
134798
ab € 35,39*
Zubehör
Raaco
134811
ab € 43,62*
Zubehör
Raaco
134804
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.