| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000871294 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S4000871294 EAN/GTIN: 4054773025100 |
| |
|
| | |
| (1/3 Modul) VDE-isoliert bis 1000 V · Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit AbgleitschutzWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 185mm· Material: LD45· Tiefe: 385mm· Höhe: 30mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4-teilig | Bestückung: | VDE-Zangensatz | Marke: | KNIPEX | Einlagenmodul: | 1/3-Modul | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, zangensatz 4 teilig, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,66* | € 104,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 85,77* | € 104,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,06* | € 106,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 86,92* | € 106,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 87,98* | € 111,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|