Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M8 f.Kernloch HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865349
EAN/GTIN:
     4015448566816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
flachsenker din 373 m8 kernloch
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: für Kernloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M8
Kopf-Ø:
15 mm
Zapfen-Ø:
6,8 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Senkwinkel:
180 °
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, flachsenker ohne norm m8, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 16,53*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 16,60*
4 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 12,08*
€ 16,97*
5 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 12,614*
€ 17,594*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,07*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865350
ab € 13,39*
Ähnlich
PROMAT
4000865351
ab € 14,86*
Ähnlich
PROMAT
4000865347
ab € 6,75*
Ähnlich
PROMAT
4000865348
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865390
ab € 46,99*
Ähnlich
PROMAT
4000865360
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.